Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager NCN320 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 3P 3 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überstromschalter; 230/400VAC; lNenn: 20A; Pole: 3; Charakt: C; 10kA
Überstromschalter; 230/400VAC; lNenn: 20A; Pole: 3; Charakt: C; 10kA
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85372466
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     NCN320
EAN/GTIN:
     3250614614934
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
52.5 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
83 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Energie
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nennstrom
20 A
Nennspannung
500 V
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Anzahl der Pole
3P
Anzahl Module (max.)
3 Modul(e)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
REACH,RoHS
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 12 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KDN380B
ab € 31,48*
Zubehör
Hager
MZ201
ab € 16,25*
Zubehör
Hager
MZ202
ab € 25,12*
Zubehör
Hager
MZN176
ab € 3,70*
Zubehör
Hager
S014
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.