Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager CDA440DY Stromunterbrecher Typ A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager CDA440DY Stromunterbrecher Typ A 4
Hager CDA440DY Stromunterbrecher Typ A 4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85372528
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     CDA440DY
EAN/GTIN:
     3250611610090
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 70 °C
Energie
Stromstärke (maximal)
40 A
Nennspannung
230 V
Verlustleistung
6.5 W
Ableitstrom-Empfindlichkeit
30 mA
Merkmale
Typ
Typ A
Anzahl der Pole
4
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L061
ab € 0,85*
Zubehör
Hager
MZ203
ab € 32,20*
Zubehör
Hager
MZ204
ab € 32,21*
Zubehör
Hager
MZ205
ab € 31,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.