Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ACS967D Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ A 1P+N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ACS967D Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ A 1P+N
Hager ACS967D Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ A 1P+N
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85372619
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ACS967D
EAN/GTIN:
     3250611011941
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Energie
Eingangsfrequenz
50 Hz
Nennstrom
16 A
Ableitstrom-Empfindlichkeit
10 mA
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ
Typ A
Anzahl der Pole
1P+N
Produktfarbe
Grau
Material
Metall, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
K67E
ab € 0,53*
Zubehör
Hager
K67G
ab € 0,77713*
Zubehör
Hager
K67L
ab € 1,84*
Zubehör
Hager
KDN263A
ab € 4,82*
Zubehör
Hager
KDN263B
ab € 22,94*
Zubehör
Hager
KDN280A
ab € 6,60*
Zubehör
Hager
KDN451D
ab € 12,10*
Zubehör
Hager
KDN451E
ab € 56,10*
Zubehör
Hager
MZ201
ab € 16,24*
Zubehör
Hager
MZ202
ab € 24,96*
Zubehör
Hager
MZ203
ab € 32,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.