Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL 9406090 Gaderobe Bodenstehend 16 Haken Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAUL 9406090 Gaderobe Bodenstehend 16 Haken Schwarz
MAUL 9406090 Gaderobe Bodenstehend 16 Haken Schwarz
MAUL 9406090 Gaderobe Bodenstehend 16 Haken Schwarz
MAUL 9406090 Gaderobe Bodenstehend 16 Haken Schwarz
MAUL 9406090 Gaderobe Bodenstehend 16 Haken Schwarz
MAUL 9406090 Gaderobe Bodenstehend 16 Haken Schwarz
MAUL 9406090 Gaderobe Bodenstehend 16 Haken Schwarz
MAUL 9406090 Gaderobe Bodenstehend 16 Haken Schwarz
MAUL 9406090 Gaderobe Bodenstehend 16 Haken Schwarz
MAUL 9406090 Gaderobe Bodenstehend 16 Haken Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85374584
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9406090
EAN/GTIN:
     4002390074971
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Regenschirmständer
  • Robuste Standgarderobe aus Stahl für starke Belastung - Durchdacht: Versetzt angeordnete Kleiderstangen mit Haken an beiden Seiten - verteilen die Belastung und erlauben bequemen Zugriff - Extrem standfest: Schwerer Betonfuß mit Kunststoff-Abdeckung und Bodenschonern - aus Filz - MAUL-Design: Fuß glänzend mit matt erodierter Fläche, kratzhemmend für - Schirmspitzen - Clever: 4 zusätzliche Haken an der Säule für leichte Kleidungsstücke oder - Accessoires, 4 weitere am Schirmständer für Taschenschirme - Sicher: Abgerundete Kunststoff-Köpfe schonen die Kleidung - Fest verschraubt: Kunststoff-Köpfe sitzen fest und wackeln nicht - Fügt sich dezent in jede Umgebung ein - Vom Profi: Über 100 Jahre Erfahrung in der Metallverarbeitung - Säule Ø 5 cm, schwarz glänzend - 16 Haken: 8 Kleiderhaken aus Metall, je 4 zusätzliche Haken aus Kunststoff an - der Säule und am Schirmständer - Kunststoff-Köpfe Kleiderhaken Ø 5,5 cm, aus bruchfestem ABS - Drehbare Krone, Ø 37,5 cm, für bequemen Zugriff von allen Seiten - Inklusive Schirmhalter, Ø 27 cm, für bis zu 8 Schirme und 4 Taschenschirme - Fuß Ø 36,5 cm, Gewicht 6 kg - Schnelle und leichte Montage - Recycelbar: Zerlegen und dem Wertstoffkreislauf wieder zuführen
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Bodenstehend
Rahmenmaterial
Metall, Kunststoff
Anzahl Haken
16 Haken
Rahmenfarbe
Schwarz
Zielgruppe
Erwachsene
Gewicht und Abmessungen
Breite
365 mm
Höhe
1750 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,05*
€ 111,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,79*
€ 110,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,76*
€ 105,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,93*
€ 102,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.