Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric 18634 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric 18634 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 3
Schneider Electric 18634 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85380295
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     18634
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
81 mm
Höhe
103 mm
Gewicht
720 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Nennstrom
20 A
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Anzahl der Pole
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
3
Auslösemethode
Thermomagnetisch
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,58*
€ 164,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,45*
€ 163,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,87*
€ 159,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,32*
€ 155,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,60*
€ 137,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.