Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric 18856 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ D 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric 18856 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ D 3
Schneider Electric 18856 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ D 3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85380311
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     18856
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
81 mm
Höhe
103 mm
Gewicht
720 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
95 - 55 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
95 - 55 %
Energie
Nennstrom
80 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
124 mm
Verpackungstiefe
129 mm
Verpackungshöhe
88 mm
Paketgewicht
800 g
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ
Typ D
Anzahl der Pole
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
3
Zertifizierung
EN/IEC 60947-2
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,93*
€ 278,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,31*
€ 276,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,20*
€ 267,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,59*
€ 262,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,63*
€ 238,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.