Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CR-M4LC Leistungsrelais Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB CR-M4LC Leistungsrelais Weiß
ABB CR-M4LC Leistungsrelais Weiß
ABB CR-M4LC Leistungsrelais Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85390223
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR405651R3200
EAN/GTIN:
     4013614528699
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Miniaturrelais
Relaissockel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
31 x 95 x 42.5 mm
Gewicht
75 g
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Paketgewicht
752 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
AC-Ausgangsspannung
300 V
Stromstärke
10 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.