Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H07BQ-F Signalkabel 6 m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp H07BQ-F Signalkabel 6 m Grau
Lapp H07BQ-F Signalkabel 6 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85398299
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     70002753
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07BQ-F
Spiralkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
6 m
Produktfarbe
Grau
Spiralaußendurchmesser
31 mm
Spirallänge (gedehnt)
6000 mm
Spirallänge (nicht gedehnt)
2000 mm
Kabeldurchmesser
9 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-25 - 50 °C
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
EAC, UKCA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,82*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.