Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H07BQ-F Signalkabel 6 m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp H07BQ-F Signalkabel 6 m Grau
Lapp H07BQ-F Signalkabel 6 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85398305
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     70002757
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07BQ-F
Spiralkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
6 m
Produktfarbe
Grau
Spiralaußendurchmesser
38 mm
Spirallänge (gedehnt)
6000 mm
Spirallänge (nicht gedehnt)
2000 mm
Kabeldurchmesser
10 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-25 - 50 °C
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
EAC, UKCA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 63,02* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,12*
€ 95,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.