Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H07BQ-F Signalkabel 3 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp H07BQ-F Signalkabel 3 m Grau
Lapp H07BQ-F Signalkabel 3 m Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0226020
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     70002759
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07BQ-F
Spiralkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Produktfarbe
Grau
Spiralaußendurchmesser
11 mm
Spirallänge (gedehnt)
3000 mm
Spirallänge (nicht gedehnt)
1000 mm
Kabeldurchmesser
11 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-25 - 50 °C
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
pro Meter
€ 7,90*
ab € 42,09*
€ 56,18*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 42,88*
€ 56,80*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 46,95*
€ 90,31*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 56,18*
€ 66,85
pro Meter
ab 2 Meter
€ 55,42*
€ 65,95
pro Meter
ab 5 Meter
€ 52,46*
€ 62,43
pro Meter
ab 10 Meter
€ 50,23*
€ 59,77
pro Meter
ab 20 Meter
€ 48,41*
€ 57,61
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 42,09*
€ 50,09
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.