Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H07BQ-F Signalkabel 4,5 m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp H07BQ-F Signalkabel 4,5 m Grau
Lapp H07BQ-F Signalkabel 4,5 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85398341
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     70002756
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07BQ-F
Spiralkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
4.5 m
Produktfarbe
Grau
Spiralaußendurchmesser
38 mm
Spirallänge (gedehnt)
4500 mm
Spirallänge (nicht gedehnt)
1500 mm
Kabeldurchmesser
10 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-25 - 50 °C
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.