Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 142336 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 142336 Montage-Kit
Cimco 142336 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85399811
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     142336
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenkrollensatz
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Stahl
Höchstgewichtskapazität
8000 kg
Material
Galvanisiertes Stahl
Farbe
Ja
Zertifizierung
CE
Ursprungsland
Niederlande
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
800 g
Breite
51 mm
Tiefe
51 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,78*
€ 85,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.