Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 142332 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 142332 Montage-Kit
Cimco 142332 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85399881
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     142332
EAN/GTIN:
     4021103423325
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Stahl
Höchstgewichtskapazität
8000 kg
Material
Galvanisiertes Stahl
Farbe
Ja
Zertifizierung
CE
Ursprungsland
Niederlande
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
45000 g
Breite
76 mm
Tiefe
76 mm
Weitere Suchbegriffe: kabeleinziehband cimco, kabeleinziehband, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 407,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,38*
€ 559,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,19*
€ 555,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,91*
€ 523,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,91*
€ 511,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,17*
€ 484,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
147026
ab € 882,69*
Zubehör
Cimco
142328
ab € 866,90*
Zubehör
Cimco
147027
ab € 1.007,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.