Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 181714 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 181714 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid Grün
Cimco 181714 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85399911
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181714
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
cimco kabelbinder
kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
360 mm
Breite
4.5 mm
Merkmale
Typ
Lösbarer Kabelbinder
Material
Polyamid
Produktfarbe
Grün
Betriebstemperatur
-40 - 110 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1427*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2007*
€ 0,23883
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1977*
€ 0,23526
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1867*
€ 0,22217
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1797*
€ 0,21384
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1727*
€ 0,20551
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1427*
€ 0,16981
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.