Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 897-251 Stromkabel Grün Nein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 897-251 Stromkabel Grün Nein
Wago 897-251 Stromkabel Grün Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85401522
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     897-251
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 5g2,5
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Anzahl der Leiter
5
Leiterquerschnitt
2.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
24.1 mm
Höhe
6.1 mm
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5x1,5
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 5,89* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
897-250
ab € 1,972*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
897-878
ab € 0,6801*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
897-900
ab € 5,828*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.