Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG WSP 1211 F Indoor Weiß 480 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG WSP 1211 F Indoor Weiß 480 W
AEG WSP 1211 F Indoor Weiß 480 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85412697
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     238695
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachspeicher
Speicherheizgeräte
Wärmespeicher
flachspeicher
Die AEG Wärmespeicher der neusten Generation verfügen über einen integrierten vollelektronischen Regler, der modernsten Ansprüchen genügt. Mit diesem Regler lässt sich jeder AEG Wärmespeicher individuell bedienen und aufladen. Mehrere Geräte werden energieeffizient und witterungsgeführt - durch einen Außentemperaturfühler - über ein Zentralsteuergerät bedarfsgerecht mit Wärme aufgeladen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Timer
Ja
Design
Geeignet für
Indoor
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Gewicht und Abmessungen
Breite
580 mm
Tiefe
218 mm
Höhe
546 mm
Gewicht
24000 g
Energie
Leistung
1200 W
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
1.7 A
Leistungen
Heizleistung
480 W
Geräuschpegel Lüfter (max.)
29 dB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 871,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.022,05*
€ 1.216,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.002,77*
€ 1.193,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 953,63*
€ 1.134,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 918,94*
€ 1.093,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 871,42*
€ 1.036,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.