Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZAH019L Verlängerungskabel 3 AC-Ausgänge Drinnen Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZAH019L Verlängerungskabel 3 AC-Ausgänge Drinnen Hellgrau
Hager ZAH019L Verlängerungskabel 3 AC-Ausgänge Drinnen Hellgrau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85437478
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAH019L
EAN/GTIN:
     3250611070023
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 - 400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
710 mm
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Hellgrau
Zertifizierung
REACH,RoHS
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 776,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 851,87*
€ 1.013,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 847,93*
€ 1.009,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 827,79*
€ 985,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 808,27*
€ 961,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 776,73*
€ 924,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.