Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZAH002L Verlängerungskabel 2 AC-Ausgänge Drinnen Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZAH002L Verlängerungskabel 2 AC-Ausgänge Drinnen Hellgrau
Hager ZAH002L Verlängerungskabel 2 AC-Ausgänge Drinnen Hellgrau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85437642
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAH002L
EAN/GTIN:
     3250611069911
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 - 400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
2 AC-Ausgänge
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
710 mm
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Drinnen
AC-Steckertypen
CEE
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Hellgrau
Zertifizierung
REACH
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 688,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,99*
€ 900,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,74*
€ 892,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,71*
€ 869,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,65*
€ 849,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,07*
€ 818,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.