Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZB33VT7APZ2 Elektrische Abdeckung IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZB33VT7APZ2 Elektrische Abdeckung IP44
Hager ZB33VT7APZ2 Elektrische Abdeckung IP44
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85437694
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB33VT7APZ2
EAN/GTIN:
     3250617650823
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
1100 mm
Technische Details
Verschließbar
Ja
Anzahl der Türen
2 Tür(en)
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 374,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,21*
€ 519,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,23*
€ 514,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,36*
€ 491,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,33*
€ 477,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,14*
€ 445,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ33B
ab € 133,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.