Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 9816001 Ladegerät für Mobilgeräte Silber Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 9816001 Ladegerät für Mobilgeräte Silber Indoor
Fellowes 9816001 Ladegerät für Mobilgeräte Silber Indoor
Fellowes 9816001 Ladegerät für Mobilgeräte Silber Indoor
Fellowes 9816001 Ladegerät für Mobilgeräte Silber Indoor
Fellowes 9816001 Ladegerät für Mobilgeräte Silber Indoor
Fellowes 9816001 Ladegerät für Mobilgeräte Silber Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85495663
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9816001
EAN/GTIN:
     50043859752329
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Dockingstation
Mobiltelefon Ladestation
Smartphone Dockingstation
Smartphone Ladestation
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 V
Eingangsstrom
3 A
Maximale Ausgangsspannung
12 V
Minimale Ausgangsspannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
119 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
112 mm
Gewicht
500 g
Design
Produktfarbe
Silber
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Universal
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Kabelloses Aufladen
Ja
Schnellladung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, mobiltelefon dockingstation, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.