Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DXRacer MASTER LED Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DXRacer MASTER LED Schwarz, Rot
DXRacer MASTER LED Schwarz, Rot
DXRacer MASTER LED Schwarz, Rot
DXRacer MASTER LED Schwarz, Rot
DXRacer MASTER LED Schwarz, Rot
DXRacer MASTER LED Schwarz, Rot
DXRacer MASTER LED Schwarz, Rot
DXRacer MASTER LED Schwarz, Rot
DXRacer MASTER LED Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85497667
Hersteller:
     DXRacer
Herst.-Nr.:
     GD2000-MASTERLED
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Design
Typ
Gerade
Tischplattenform
Rechteckige Form
Vorgesehene Verwendung
Gaming
Rahmenfarbe
Schwarz
Sockelbeine Typ
Z-Beine
Produktfarbe
Schwarz, Rot
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot
Mauspad enthalten
Ja
Flaschenhalter
Ja
Ergonomie
Intergrierter Kopfhörer-Haken
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1190 mm
Tiefe
640 mm
Höhe
770 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,63*
€ 293,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,25*
€ 291,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,05*
€ 279,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,68*
€ 270,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,38*
€ 245,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.