Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DXRacer BASIC Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DXRacer BASIC Schwarz, Rot
DXRacer BASIC Schwarz, Rot
DXRacer BASIC Schwarz, Rot
DXRacer BASIC Schwarz, Rot
DXRacer BASIC Schwarz, Rot
DXRacer BASIC Schwarz, Rot
DXRacer BASIC Schwarz, Rot
DXRacer BASIC Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85498146
Hersteller:
     DXRacer
Herst.-Nr.:
     GD2000-BASIC
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Design
Typ
Gerade
Tischplattenform
Rechteckige Form
Vorgesehene Verwendung
Gaming
Rahmenfarbe
Schwarz
Sockelbeine Typ
Z-Beine
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Mauspad enthalten
Ja
Flaschenhalter
Ja
Ergonomie
Intergrierter Kopfhörer-Haken
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1110 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
750 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,27*
€ 206,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,65*
€ 200,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,85*
€ 189,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,93*
€ 180,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,56*
€ 163,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.