Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coleman 2000036076 Kühlbox Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Coleman 2000036076 Kühlbox Blau, Weiß
Coleman 2000036076 Kühlbox Blau, Weiß
Coleman 2000036076 Kühlbox Blau, Weiß
Coleman 2000036076 Kühlbox Blau, Weiß
Coleman 2000036076 Kühlbox Blau, Weiß
Coleman 2000036076 Kühlbox Blau, Weiß
Coleman 2000036076 Kühlbox Blau, Weiß
Coleman 2000036076 Kühlbox Blau, Weiß
Coleman 2000036076 Kühlbox Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85519258
Hersteller:
     Coleman
Herst.-Nr.:
     2000036076
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Universalkühlbox
Die robuste und leicht zu reinigende Performance 6 Personal Kühlbox von Coleman® erweist sich als der ideale Begleiter auf Reisen, beim Camping, Ausflügen sowie bei Picknicks, Festivals und vielen weiteren Gelegenheiten. Speisen und Getränke bleiben in der Kühlbox mit der von Coleman® entwickelten PU-Isolierung bei Außentemperaturen von 32°C bis zu 9 Stunden lang gekühlt. Die passive Kühlbox lässt sich ganz einfach mit klassischen Kühlakkus (separat erhältlich) oder Eis ohne Strom betreiben. Die Kühlbox hat einen beweglichen Tragegriff für einen einfachen Transport. Der Deckel ist am Korpus befestigt und hat einen dicht verschließenden Verschluss.
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstütztes Fassungsvermögen der Flasche
0.33 l
Fassungsvermögen Anzahl Dosen
6
Autonomie
9 h
Design
Produktfarbe
Blau, Weiß
Gehäusematerial
Hart-Polyethylen (HDPE)
Tragbar
Ja
Anzahl der Kammern
1
Scharnierdeckel
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Innere Breite
160 mm
Innere Tiefe
220 mm
Innenhöhe
130 mm
Breite
200 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
700 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.