Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink EO0014 Computertisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink EO0014 Computertisch Schwarz
LogiLink EO0014 Computertisch Schwarz
LogiLink EO0014 Computertisch Schwarz
LogiLink EO0014 Computertisch Schwarz
LogiLink EO0014 Computertisch Schwarz
LogiLink EO0014 Computertisch Schwarz
LogiLink EO0014 Computertisch Schwarz
LogiLink EO0014 Computertisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85524448
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     EO0014
EAN/GTIN:
     4052792052176
Suchbegriffe:
PC-Arbeitsstation
PC-Station
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Produktinformationen "Elektrisch verstellbarer Sitz-/Steh-Arbeitsplatz, 1 Motor" von LogiLink

Das LogiLink Sitz-/Stehpult ist ideal für das Büro oder für zu Hause. Während ein kompletter Schreibtisch vielleicht keinen Platz mehr im Raum findet, ist dieser Arbeitsplatz klein und kompakt und hat trotzdem genügend Ablagefläche für Bildschirm, Maus, Tastatur und vieles mehr. Das Pult verfügt über ein elektrisches Höhenverstellsystem mit digitalem programmierbaren LED-Speichermodul. Dort können Sie die Höhe manuell mm für mm anpassen oder nutzen die Speicherplätze, um bis zu 3 verschiedene Höhen abzuspeichern und abzurufen. Ganz nach Belieben können Sie so die Höhe einstellen und entscheiden, ob Sie lieber im Sitzen oder Stehen arbeiten möchten.
Weitere Informationen:
Design
Typ
Gerade
Tischplattenform
Rechteckige Form
Tischplattenmaterial
Partikelbord
Rahmenmaterial
Stahl
Vorgesehene Verwendung
Büro
Produktfarbe
Schwarz
Tastaturablage
Ja
Höhenverstellung
Ja
Höheneinstellung
500 mm
Höhenanpassungsrate
720 - 1220 mm
Höchstgewichtskapazität
37 kg
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
885 mm
Höhe des Versandkartons
710 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Energie
Energiequelle
AC
Kabellänge
3 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
627 mm
Höhe
1220 mm
Größe der Tischoberfläche (B x T)
800 x 400 mm
Paketgewicht
21320 g
Verpackungsbreite
885 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
710 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,00*
€ 239,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,83*
€ 237,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,89*
€ 227,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,48*
€ 223,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,14*
€ 191,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.