Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat DIGITRADIO 370 CD IR Home-Audio-Minisystem 10 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat DIGITRADIO 370 CD IR Home-Audio-Minisystem 10 W Weiß
TechniSat DIGITRADIO 370 CD IR Home-Audio-Minisystem 10 W Weiß
TechniSat DIGITRADIO 370 CD IR Home-Audio-Minisystem 10 W Weiß
TechniSat DIGITRADIO 370 CD IR Home-Audio-Minisystem 10 W Weiß
TechniSat DIGITRADIO 370 CD IR Home-Audio-Minisystem 10 W Weiß
TechniSat DIGITRADIO 370 CD IR Home-Audio-Minisystem 10 W Weiß
TechniSat DIGITRADIO 370 CD IR Home-Audio-Minisystem 10 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85524591
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0001/3949
EAN/GTIN:
     4019588139497
Suchbegriffe:
Digitalradio
HiFi-Anlagen
Hifi-Anlage
Musikanlagen
DIGITRADIO 370 CD IR Beim DIGITRADIO 370 CD IR findet alles Platz, was für beste Unterhaltung sorgt. Das kompakte und elegante Gerät begeistert mit einer riesigen Sendervielfalt, wenn es Radio über DAB+, UKW und das Internet empfängt. Hinzu kommt der integrierte CD-Player, der das DIGITRADIO 370 CD IR als Alternative zur klassischen Kompaktanlage positioniert. Der CD-Player spielt sowohl Audio-CDs als auch MP3-Dateien ab und unterstützt CD-Rs und CD-RWs. Darüber hinaus können MP3-Dateien von einem externen USB-Datenträger abgespielt werden. Über den USB-Anschluss werden verbundene Mobilgeräte, wie z. B. ein Smartphone, sogar geladen. Via Bluetooth empfängt das DIGITRADIO 370 CD IR zudem kabellos Musik von Mobilgeräten. Das DIGITRADIO 370 CD IR begeistert nicht nur mit der Vielfalt an Musikquellen, sondern auch mit exzellentem Klang. Zwei leistungsstarke Lautsprecher sorgen für einen fantastischen Stereosound. Das 2,4“ große Farbdisplay zur Anzeige von Zusatzinformationen, Sender- und Titelnamen sowie das intuitive Bedienkonzept gestalten die Navigation durch das breite Funktionsangebot des DIGITRADIO 370 CD IR sehr einfach. Alternativ steuern Sie das Musiksystem entweder mit der im Lieferumfang enthaltenen Fernbedienung oder per TechniSat CONNECT-App auf Ihrem Smartphone/Tablet. DAB+ Digitalradio in perfekter Klangqualität. DAB+ Digitalradio ist rauschfreies Radio bei extrem robustem Empfang. Dem regional begrenzten UKW-Programmangebot setzt DAB+ viele bundesweit ausgestrahlte Radioprogramme in bester Digitalqualität entgegen. Hinzu kommen zahlreiche regional ausgestrahlte Sender. Grenzenlose Radiovielfalt aus dem Internet. Mit der integrierten Internetradio-Funktion greifen Sie auf tausende Internetradio-Sender zu. Verbinden Sie das Gerät hierzu mit dem Heimnetzwerk. Das Angebot wird kontinuierlich ausgebaut und automatisch aktualisiert, sodass Sie auch in Zukunft zahlreiche spannende Programme aus aller Welt entdecken können (benötigt Breitband-Internetanschluss). Hören Sie Ihre CD-Sammlung rauf und runter. Auf dem integrierten CD-Player können Sie sich Ihre komplette CD-Sammlung anhören. Der CD-Player unterstützt klassische Audio-CDs sowie die Formate CD-R und CD-RW. Darüber hinaus können Sie auch MP3-CDs abspielen. TechniSat CONNECT TechniSat CONNECT ist die App, die erstmals die einheitliche Steuerung einer Vielzahl smarter Funktionen aus einer zentralen App heraus ermöglicht. Die App lässt sich dabei mit verschiedenen Anwendungsmodulen individuell auf Ihre Erfordernisse anpassen. CONNECT ist verfügbar für iOS- und Android-Mobilgeräte. Spielt die Lieblingssongs vom Smartphone. Über Bluetooth-Audiostreaming übertragen Sie Musik vom Smartphone, Tablet oder PC ohne Kabelverbindung und in bester Qualität auf das Gerät. Ganz klassisch Radio hören. Empfangen Sie klassische UKW-Radiostationen in Ihrem Empfangsbereich. Über RDS (Radio Data System) erhalten Sie zudem erweiterte Sendungsinformationen und alternative Zusatzfrequenzen zum gehörten UKW-Radiosender. USB-Charging Sie können Geräte, wie z. B. Smartphones oder Musikplayer, die via USB aufgeladen werden, an den USB-Anschluss dieses Geräts aufladen. Ideal für Musiksammlungen auf USB-Sticks Sie haben unzählige MP3-Songs auf USB-Datenträgern (Festplatten oder Sticks) gespeichert? Dann schließen Sie den Datenträger über die USB-Schnittstelle an, um die Musik direkt auf dem Gerät abzuspielen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
UKW-Antenne
Ja
Radio
Unterstützte Bänder
DAB+, FM, PLL, UHF
Radio Data System (RDS)
Ja
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
Internet-Radio
Ja
Internetradio Services unterstützt
Spotify
Voreingestellte Sender
Ja
Anzahl voreingestellter Stationen
40
Bildschirm
Display-Typ
TFT
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
2750 g
Verpackungsbreite
425 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
3540 g
Design
Typ
Home-Audio-Minisystem
Produktfarbe
Weiß
Optical-Disc-Player
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Leistungen
Playback MP3
Ja
Unterstützte Audioformate
MP3
Unterstützte Medien
CD,CD-RW
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
AUX-Eingang
Ja
Laden per USB
Ja
Multimedia
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
10 W
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Ergonomie
Weckerfunktion
Ja
Snooze Funktion
Ja
Sleep-Timer
Ja
Lautstärkeregler
Drehregler
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,93*
€ 209,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,05*
€ 203,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,72*
€ 197,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,13*
€ 189,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,57*
€ 168,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.