Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 897-252 Stromkabel Grün Nein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 897-252 Stromkabel Grün Nein
Wago 897-252 Stromkabel Grün Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85538341
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     897-252
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 90 °C
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Anschluss 1
Nein
Anzahl der Leiter
5
Leiterquerschnitt
2.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
24.1 mm
Höhe
6.1 mm
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, schaltleitung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 8,26* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
897-250
ab € 1,962*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
897-878
ab € 0,6801*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
897-900
ab € 5,818*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.