Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H07BQ-F Signalkabel Orange


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-62158697
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0013631
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Kabelmaterial
Kupfer
Kabeldurchmesser
12.4 mm
Kupferindex
72 kg/km
Kabelgewicht
161 kg/km
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
2.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
50 - 90 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, HAR, EAC
Anzahl
1
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
500
pro Meter
€ 65,00*
ab € 3,03312*
€ 3,03312*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 2,88*
€ 7,18*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 195,13*
€ 248,62*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 3,03312*
€ 3,60941
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 1.516,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.