Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SIVACON 8MF1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens SIVACON 8MF1
Siemens SIVACON 8MF1
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85571026
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8MF10682AF30
EAN/GTIN:
     4001869546766
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Downlight
Fach-Boden
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
800 mm
Gewicht
9200 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
600 mm
Verpackungstiefe
1800 mm
Verpackungshöhe
400 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,43*
€ 320,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,35*
€ 315,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,38*
€ 299,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,94*
€ 293,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,74*
€ 259,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.