Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabelkanal
>
Kabelkanal-Zubehör
>
Endstück (Kabelkanal)
>
Artikel
Hager BR6510069016 Kabelkanal-Zubehör
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-85583831
Hersteller:
Hager
Herst.-Nr.:
BR6510069016
EAN/GTIN:
4012740008228
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
Kabelkanaldeckel
endplatte (kabelkanal) hager
Endstück schnittkaschierend zu BR/A 68x100mm Oberteil 80mm hfr in verkehrsweiß
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
ABS, Polycarbonat (PC)
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kabelkanäle
>
Kabelkanal-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
endplatte (kabelkanal)
,
kabelkanaldeckel weiß
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,93*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager BR651003H9016 Kabelrinne Kabelrinne F-Typ Weiß
Hager
BR651003H9016
ab € 21,03*
Zubehör
Hager LF6011039016 Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenabdeckung
Hager
LF6011039016
ab € 17,89*
Zubehör
Abschlussstück Breite 100mm Stahl BR100WK vws
Tehalit
BR100WK9016
ab € 5,89*
Zubehör
Außeneck zu FB 60x130mm vw FB6013039016
Tehalit
FB6013039016
ab € 19,23*
Zubehör
Flachwinkel hfr PVC LF6011059016zu LF/FB 60x110mm verkehrsweiß (LF6011059016)
Hager
LF6011059016
ab € 13,63*
Zubehör
Hager FB6011069016 Endstück (B x H) 110 mm x 61 mm 1 St. Weiß
Hager
FB6011069016
ab € 4,17*
Zubehör
Inneneck zu LF/FB 60x110mm vw LF6011049016
Tehalit
LF6011049016
ab € 16,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen