Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset CE575 A Duo Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset CE575 A Duo Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset CE575 A Duo Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85587607
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     L36852-H2929-B104
EAN/GTIN:
     4250366861463
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Plug
Ja
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
200 Eintragungen
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
2.2 Zoll
Anzeigegerät
44 x 35 mm
Display-Auflösung
176 x 220 Pixel
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Umfang der Wahlwiederholungsliste
20
Rufnummernübermittlung (CLIP)
Ja
Kurzwahlen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
168 mm
Abmessungen Basis
44 x 88 x 105 mm
Mobilteilgewicht
118 g
Gewicht der Basis
70 g
Leistungen
Typ
Analoges/DECT-Telefon
Anrufbeantworter
Ja
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Maximum Innenabstand
50 m
Maximum Außenabstand
300 m
Anzahl Melodien
18
GAP-kompatibel
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
2
Analoges Kabel
Ja
Basisstation
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Design
Befestigungstyp
Tisch/Wand
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Management-Funktionen
Wecker
Ja
Kalender
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Gesprächszeit
17 h
Bereitschaftszeit
320 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.