Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony XAV-1550D Schwarz 220 W Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony XAV-1550D Schwarz 220 W Bluetooth
Sony XAV-1550D Schwarz 220 W Bluetooth
Sony XAV-1550D Schwarz 220 W Bluetooth
Sony XAV-1550D Schwarz 220 W Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85587880
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     XAV1550D
EAN/GTIN:
     4548736107175
Suchbegriffe:
Autoradio
autoradio sony
autoradio
autoradio 2-din
Weitere Informationen:
Multimedia
Playback MP3
Ja
USB-unmittelbare Wiedergabe
Ja
Unterstützte Audioformate
AAC,CUE,FLAC,M4A,MP3,PCM,SBC,WAV,WMA
Unterstützte Videoformate
AVC,H.264,MKV,MPEG4-SP,WMV,XVID
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
DIN Größe
2 DIN
Ausgangsleistung
220 W
Audio Kanäle
4.0 Kanäle
Maximale Leistung pro Kanal
55 W
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Bass-Justage
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Lautstärkeregler
Drehregler
Equalizer
Ja
Anzahl Entzerrerbänder
10
Equalizer anpassbar
Ja
RDS
EON
Eingebautes Mikrofon
Ja
Dimmer
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
6.2 Zoll
Display-Auflösung
800 x 480 Pixel
Helligkeit
400 cd/m²
Seitenverhältnis
16:9
ID3 Tag-Unterstützung
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
13
Menüsprachen
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Indonesisch, Italienisch, Koreanisch, Portugiesisch, Russisch, Thailändisch
Rückfahrkamera bereit
Ja
Radio
Anzahl voreingestellter Stationen
3
Unterstützte Bänder
AM,DAB,DAB+,FM
Radio Data System (RDS)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
178 mm
Tiefe
133 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
900 g
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Call-Management
Anrufliste
Ja
Kurzwahlen
Ja
Rufstromgeber Volumeneinstellung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
USB Anschluss
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP,AVRCP,HFP,PBAP
ISO Stecker
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
USB-Stecker
USB Typ-A
USB-Port-Position
Vorderseite
AUX-Eingang
Ja
Pre-Out-Anschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 225,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,49*
€ 281,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,71*
€ 280,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,58*
€ 276,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,98*
€ 274,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,47*
€ 268,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.