Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB ZLS203E70 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB ZLS203E70 Grau
ABB ZLS203E70 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85605728
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCF800249R0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
Spannungsführendes Stecksystem
Spannungsführendes Verteilerstecksy...
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
20 mm
Verpackungstiefe
1260 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
IEC/EN 61439-6
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Kompatibilität
SMISSLINE TP
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
134 g
Breite
5 mm
Tiefe
1256 mm
Höhe
5 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.