Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ADS967D Stromunterbrecher 2 2 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ADS967D Stromunterbrecher 2 2 Modul(e)
Hager ADS967D Stromunterbrecher 2 2 Modul(e)
Hager ADS967D Stromunterbrecher 2 2 Modul(e)
Hager ADS967D Stromunterbrecher 2 2 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85634085
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ADS967D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
68 mm
Höhe
94 mm
Energie
Eingangsstrom
16 A
Eingangsfrequenz
50 Hz
Nennstrom (30°C)
16 A
Nennspannung
127 V
Merkmale
Typ Auslösekurve
Typ C
Fehlerstromtyp
Typ A
Anzahl der Pole
2
Anzahl Module (max.)
2 Modul(e)
Zertifizierung
EN 61009-1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KDN280A
ab € 6,60*
Zubehör
Hager
KDN280B
ab € 26,71*
Zubehör
Hager
MZ203
ab € 32,13*
Zubehör
Hager
MZ204
ab € 32,12*
Zubehör
Hager
MZ205
ab € 31,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.