Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Less is more 50 Deckenbeleuchtung LED 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Less is more 50 Deckenbeleuchtung LED 40 W
RZB Less is more 50 Deckenbeleuchtung LED 40 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85646116
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312318.003.76
EAN/GTIN:
     4051859280590
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-25 °C
Umgebungstemperatur (max.)
30 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
40 W
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
4600 lm
Strahlungswinkel
107 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
115 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
1127 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
3320 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einschaltstrom
26 A
Einschaltzeit
215 ms
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,18*
€ 511,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,89*
€ 506,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,44*
€ 487,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,77*
€ 474,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,29*
€ 443,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.