Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CasaFan DF600 Eco IP54 SL Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CasaFan DF600 Eco IP54 SL Schwarz
CasaFan DF600 Eco IP54 SL Schwarz
CasaFan DF600 Eco IP54 SL Schwarz
CasaFan DF600 Eco IP54 SL Schwarz
CasaFan DF600 Eco IP54 SL Schwarz
CasaFan DF600 Eco IP54 SL Schwarz
CasaFan DF600 Eco IP54 SL Schwarz
CasaFan DF600 Eco IP54 SL Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85666736
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     306090
EAN/GTIN:
     4024397376995
Suchbegriffe:
Bodenventilator
Industriegebläse
Industrieventilator
Trommelventilator
DF600 Eco IP54 SL, CasaFan Safeline mobiler Trommelventilator für gewerblichen Einsatz, 123 W, 220 - 240 V~50 Hz, Schutzkorb 680 mm, Schutzart IP54, 13.000 m³/h gem. EN 60879, Stahl lackiert, Farbe matt schwarz, 2-poliger Netzschalter, 3 Stufen mittels gekapseltem Druckschalter, Trommelneigung 360° verstellbar, stabile Ausführung, gekapselter, kugelgelagerter Motor, Fördermitteltemperatur: - 10° bis +45 °C, Kabel 2,5m Gummischlauchleitung für hohe mechanische Belastung H07RN-F 3 x 1,0 mm² mit Schutzkontaktstecker, zertifiziert nach Maschinenrichtline 2006/42/EC Teil 1 für die Verwendung im Gewerbe

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
750 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
770 mm
Gewicht
15300 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Schwarz
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Gehäusematerial
Stahl
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
870 RPM
Lüfterdurchmesser
600 mm
Luftstrom
13000 m³/h
Kippwinkel
360 °
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Kabellänge
2.5 m
Neigungsverstellung
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
123 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 263,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,24*
€ 381,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,52*
€ 373,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 310,39*
€ 369,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,08*
€ 361,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,64*
€ 348,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,40*
€ 313,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.