Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries QP0A Grau Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GP Batteries QP0A Grau Indoor
GP Batteries QP0A Grau Indoor
GP Batteries QP0A Grau Indoor
GP Batteries QP0A Grau Indoor
GP Batteries QP0A Grau Indoor
GP Batteries QP0A Grau Indoor
GP Batteries QP0A Grau Indoor
GP Batteries QP0A Grau Indoor
GP Batteries QP0A Grau Indoor
GP Batteries QP0A Grau Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85666913
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     165QP0AGREY
EAN/GTIN:
     4891199193729
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
9 V
Eingangsstrom
2 A
Max. Leistung
10 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
101 mm
Tiefe
7 mm
Design
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
1 m
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Smartphone
Energiequelle
USB
Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Kabelloses Aufladen
Ja
Schnellladung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, ladekissen 10w, aa akku ladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,20*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.