Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos 262804 Verlängerungskabel 3 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos Steckdosenleiste CLASSIC, 3-fach, schwarz, 3,0m, mit Schalter
Helos Steckdosenleiste CLASSIC, 3-fach, schwarz, 3,0m, mit Schalter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85668971
Hersteller:
     Helos
Herst.-Nr.:
     262804
EAN/GTIN:
     4005938628049
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Maximale Eingangsleistung
3500 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überhitzung, Peak pulse, Kurzschluß
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
91 mm
Verpackungstiefe
275 mm
Verpackungshöhe
73 mm
Paketgewicht
462 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ F
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/7)
Formfaktor Netzstecker
Abgewinkelt
Anzahl der Pole
3
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Kindersicherung
Ja
Technische Details
Kabeltyp
H05VV-F 3G
Konformitätsbescheinigungen
CE, GS mark, VDE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.