Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wantec 5805 PoE-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wantec 5805 PoE-Adapter
Wantec 5805 PoE-Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85675190
Hersteller:
     Wantec
Herst.-Nr.:
     5805
EAN/GTIN:
     4250367758052
Weitere Informationen:
Netzwerk
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Wandmontage
Ja
Einfache Installation
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Klemmleiste enthalten
Ja
Terminalblock-Anschluss
Ja
Energie
DC-Ausgangsspannung
56 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,07*
€ 139,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,39*
€ 138,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,67*
€ 130,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,39*
€ 125,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,88*
€ 110,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.