| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-85680241 Herst.-Nr.: 90205 EAN/GTIN: 6414300090205 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 100 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 125 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 204 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 304 g | Technische Details | Platzierung | Wand | ![](/p.gif) | Fassungsvermögen | 0.5 l | ![](/p.gif) | Material | ABS, Polycarbonat (PC), Polyoxymethylen (POM) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | ![](/p.gif) | Einfach zu säubern | Ja | ![](/p.gif) | Einfach zu befüllen | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pflegedusche, Edelstahl-Seifenspender, Edelstahlseifenspender, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, cremeseifenspender 500ml, cremeseifenspender, metsä tissue seifenspender |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |