Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM5876 Herst.-Nr.: 5876 EAN/GTIN: 4008705058766 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 9 Stück(e) | | Haftetiketten pro Blatt | 3 Stück(e) | | Medienanzahl pro Paket | 3 Blätter | Gewicht und Abmessungen | Breite | 76 mm | | Höhe | 35 mm | Merkmale | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Form | Rechteck | | Klebetyp | Dauerhaft | | Empfohlene Nutzung | Universal | | Material | Papier | | Einfache Anwendung | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,73* | € 1,14* | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,77* | € 1,18* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 0,78* | € 1,35* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,99* | € 1,77* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 0,93* | € 2,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Blätter (ab € 0,24334* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 11,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|