Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Chrombo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Chrombo
SLV Chrombo
SLV Chrombo
SLV Chrombo
SLV Chrombo
SLV Chrombo
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85682727
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1003317
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die Hochvolt-Wandleuchte CHROMBO besticht mit ihrer Kombination aus weiß lackiertem Stahl und satiniertem Glas. Die Wandleuchte ist in den Gehäusefarben weiß und gebürstet grau verfügbar und für 230 V Netzspannung anschlussfertig. Das integrierte LED-Modul sorgt dank der hohen Lichtausbeute für eine kräftige Ausleuchtung.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Quadratisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
10 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
1780 g
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
590 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
53.64 lm/W
Ergonomie
Dimmer
Ja
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,88*
€ 106,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,68*
€ 105,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,08*
€ 101,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,80*
€ 97,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.