Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Russell Hobbs Honeycomb Black Kettle Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85722582
Hersteller:
     Russell Hobbs
Herst.-Nr.:
     26051-70
EAN/GTIN:
     5038061111330
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher russell hobbs
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1100 g
Energie
Leistung
2400 W
Energiequelle
AC
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Deckelöffnung
Knopf
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Anti-Kalk-Filter
Ja
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Filterung
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.