Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht DR 690 Tragbar Digital Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht DR 690 Tragbar Digital Schwarz
Albrecht DR 690 Tragbar Digital Schwarz
Albrecht DR 690 Tragbar Digital Schwarz
Albrecht DR 690 Tragbar Digital Schwarz
Albrecht DR 690 Tragbar Digital Schwarz
Albrecht DR 690 Tragbar Digital Schwarz
Albrecht DR 690 Tragbar Digital Schwarz
Albrecht DR 690 Tragbar Digital Schwarz
Albrecht DR 690 Tragbar Digital Schwarz
Albrecht DR 690 Tragbar Digital Schwarz
Albrecht DR 690 Tragbar Digital Schwarz
Albrecht DR 690 Tragbar Digital Schwarz
Albrecht DR 690 Tragbar Digital Schwarz
Albrecht DR 690 Tragbar Digital Schwarz
Albrecht DR 690 Tragbar Digital Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85724145
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     27690
EAN/GTIN:
     4032661276902
Suchbegriffe:
CD-Player
CD-Player Standgeräte
Internetradios
Radio
ALBRECHT DR 690 CD Hybridradio Internetradio / Digitalradio (DAB+) / UKW / Musik-Streaming / CD-Player Das DR 690 CD bietet neben DAB+ & Internetradio auch einen CD-Player und Musik-Streaming Funktion und macht es somit zu dem perfekten Allrounder für zu Hause. Die edle Schwarz-Holz Optik und die besondere Haptik der Bedienelemente macht es nebenbei auch zu einem echten Hingucker in Ihrem Wohnzimmer.
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Tragbar
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Anzahl voreingestellter Stationen
25000
Radio Data System (RDS)
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
2.8 Zoll
Audio
RMS-Leistung
20 W
Equalizer
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
3100 g
Merkmale
Playback MP3
Ja
Projektion
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Internet-Radio
Ja
Internetradio Services unterstützt
Spotify
Färbung
Monochromatisch
Antennentyp
Extern
Fernbedienung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Line-in
Ja
AUX-Eingang
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,10*
€ 181,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,07*
€ 173,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 140,33*
€ 166,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,89*
€ 160,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,31*
€ 152,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,03*
€ 136,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.