Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless CMAL TV-Halterung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless CMAL TV-Halterung Schwarz
Peerless CMAL TV-Halterung Schwarz
Peerless CMAL TV-Halterung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85751340
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     CMAL
EAN/GTIN:
     735029337249
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Montageset
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
868 mm
Tiefe (max)
274 mm
Höhe
803 mm
Gewicht
5900 g
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Paar(e)
Verpackungsbreite
908 mm
Verpackungstiefe
143 mm
Verpackungshöhe
540 mm
Paketgewicht
7800 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
102 kg
Befestigungstyp
Wand
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 404,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,93*
€ 493,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,73*
€ 492,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,65*
€ 486,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,71*
€ 485,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,21*
€ 481,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.