Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Trusted Glass Series für Samsung Galaxy A21s, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Trusted Glass Series für Samsung Galaxy A21s, transparent
OtterBox Trusted Glass Series für Samsung Galaxy A21s, transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85756595
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-80782
EAN/GTIN:
     840104233412
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Ein Glas, das neue Standards setzt
Machen Sie Ihren Telefon-Touchscreen fit für lange Strecken. OtterBox Trusted Glass lässt sich leicht installieren und schützt vor Stürzen, Brüchen und Kratzern. Das Glas ist fleck- und fingerabdruckbeständig und bietet gleichzeitig klare Sicht. Nutzen Sie OtterBox Trusted Glass, um Ihr Display vor Kratzern und Stürzen zu schützen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
18.3 g
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Aluminosilikat
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy A21s
Maximale Bildschirmgröße
6.5 "
Schutzfunktion
Kratzresistent
Gerätetyp
Handy/Smartphone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-80348
ab € 9,90*
Zubehör
OtterBox
78-80349
ab € 10,24*
Zubehör
OtterBox
78-52723
ab € 13,21*
Zubehör
OtterBox
78-80483
ab € 15,41*
Zubehör
OtterBox
78-80484
ab € 14,98*
Zubehör
OtterBox
78-52724
ab € 22,92*
Zubehör
OtterBox
78-52664
ab € 8,97*
Zubehör
OtterBox
78-52677
ab € 9,05*
Zubehör
OtterBox
78-52678
ab € 10,99*
Zubehör
OtterBox
78-80212
ab € 11,79*
Zubehör
OtterBox
78-52652
ab € 11,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.