Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mackie DRM215-P Lautsprecher 800 W Schwarz Verkabelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mackie DRM215-P Lautsprecher 800 W Schwarz Verkabelt
Mackie DRM215-P Lautsprecher 800 W Schwarz Verkabelt
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85831051
Hersteller:
     Mackie
Herst.-Nr.:
     DRM215-P
EAN/GTIN:
     0663961056990
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
800 W
Musik Energie
1600 W
Frequenzbereich
45 - 20000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Empfindlichkeit
129 dB
Übergangsfrequenzen
1500 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Tiefe
432 mm
Höhe
719 mm
Gewicht
23500 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Lautsprecher
Lautsprecherplatzierung
Flur
Treiberdurchmesser Mitteltöner (imperial)
1.4 Zoll
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser (imperial)
15 Zoll
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
554 mm
Verpackungstiefe
521 mm
Verpackungshöhe
831 mm
Paketgewicht
27000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Bühne
Gehäusematerial
Sperrholz
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 615,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,59*
€ 834,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,74*
€ 820,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,24*
€ 801,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,57*
€ 778,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,11*
€ 731,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.