Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mackie DRM12A-P Lautsprecher 1000 W Schwarz Verkabelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mackie DRM12A-P Lautsprecher 1000 W Schwarz Verkabelt
Mackie DRM12A-P Lautsprecher 1000 W Schwarz Verkabelt
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85832666
Hersteller:
     Mackie
Herst.-Nr.:
     DRM12A-P
EAN/GTIN:
     0663961057027
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
1000 W
Musik Energie
2000 W
Frequenzbereich
47 - 20000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Empfindlichkeit
132 dB
Übergangsfrequenzen
1000 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
627 mm
Tiefe
457 mm
Höhe
386 mm
Gewicht
24400 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Lautsprecher
Lautsprecherplatzierung
Flur
Anzahl des Antriebs
4
Treiberdurchmesser Mitteltöner (imperial)
1 Zoll
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser (imperial)
12 Zoll
Magnettyp
Ferrit
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
721 mm
Verpackungstiefe
536 mm
Verpackungshöhe
480 mm
Paketgewicht
27500 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Lautsprecher-Set-Einheit
Gehäusematerial
Sperrholz
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.335,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.466,02*
€ 1.744,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.455,42*
€ 1.731,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.407,53*
€ 1.674,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.373,68*
€ 1.634,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.335,02*
€ 1.588,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.