Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco HPB-330 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Musik Mikro-USB Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco HPB-330 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Musik Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Lenco HPB-330 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Musik Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Lenco HPB-330 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Musik Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Lenco HPB-330 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Musik Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Lenco HPB-330 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Musik Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Lenco HPB-330 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Musik Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85836820
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     HPB-330
EAN/GTIN:
     8711902044017
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Material
Kunststoff, Gummi
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Abspielen/Pause, Track <, Ortung >
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Steuerung
Tasten
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
Mikro-USB
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Kabellose Reichweite
10 m
Mikrofon
Mikrofon-Typ
In-line
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.