Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF 0413310011 Wasserkocher 1,6 l 3000 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF 0413310011 Wasserkocher 1,6 l 3000 W Schwarz, Edelstahl
WMF 0413310011 Wasserkocher 1,6 l 3000 W Schwarz, Edelstahl
WMF 0413310011 Wasserkocher 1,6 l 3000 W Schwarz, Edelstahl
WMF 0413310011 Wasserkocher 1,6 l 3000 W Schwarz, Edelstahl
WMF 0413310011 Wasserkocher 1,6 l 3000 W Schwarz, Edelstahl
WMF 0413310011 Wasserkocher 1,6 l 3000 W Schwarz, Edelstahl
WMF 0413310011 Wasserkocher 1,6 l 3000 W Schwarz, Edelstahl
WMF 0413310011 Wasserkocher 1,6 l 3000 W Schwarz, Edelstahl
WMF 0413310011 Wasserkocher 1,6 l 3000 W Schwarz, Edelstahl
WMF 0413310011 Wasserkocher 1,6 l 3000 W Schwarz, Edelstahl
WMF 0413310011 Wasserkocher 1,6 l 3000 W Schwarz, Edelstahl
WMF 0413310011 Wasserkocher 1,6 l 3000 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85838927
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     04.1331.0011
EAN/GTIN:
     4211129145510
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher wmf
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
3000 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Display
LED
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.6 l
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Regelbare Temperatur
Ja
Anti-Kalk-Filter
Ja
Steuerung
Tasten, Berührung
Markenspezifische Materialeigenschaften
Cromargan
Entfernbarer Filter
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,25*
€ 188,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,35*
€ 187,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,38*
€ 183,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,08*
€ 154,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.