Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Mi Smart Kettle Pro Wasserkocher 1,5 l 1800 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Mi Smart Kettle Pro Wasserkocher 1,5 l 1800 W Weiß
Xiaomi Mi Smart Kettle Pro Wasserkocher 1,5 l 1800 W Weiß
Xiaomi Mi Smart Kettle Pro Wasserkocher 1,5 l 1800 W Weiß
Xiaomi Mi Smart Kettle Pro Wasserkocher 1,5 l 1800 W Weiß
Xiaomi Mi Smart Kettle Pro Wasserkocher 1,5 l 1800 W Weiß
Xiaomi Mi Smart Kettle Pro Wasserkocher 1,5 l 1800 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85839959
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     BHR4198GL
EAN/GTIN:
     6934177719783
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher
Ein Wasserkocher mit Display undinformativer Temperaturanzeige
Der Mi Intelligenter Wasserkocher Pro der neuen Generation ist mit einem verbesserten digitalen HD-Display und einer Echtzeit-Wassertemperaturanzeige ausgestattet. Passe die Wassertemperatur deinen Bedürfnissen entsprechend an und vermeide Verbrennungen.

Per Tastendruck anpassbare Temperaturmodi
Die Warmhaltetaste ist jetzt mit fünf Warmhalte-Temperaturmodi ausgestattet, über die du per einfachem Tastendruck die gewünschte Temperatur auswählen kannst.

Probiotika für deine FamilieBleib gesund mit der richtigen Wassertemperatur

Milchpulver für dein BabyAb sofort musst du nicht mehr warten, bis das gekochte Wasser abgekühlt ist

Kaffee fürs BüroPerfekter Geschmack bei 90 ℃

Steuere deinen Wasserkocher über die App
Passe die Warmhaltetemperatur individuell an

Die Warmhaltetemperatur und -dauer kannst du in der Mi Home/Xiaomi Home App einstellen. Die Temperatur der einzelnen Modi kann auf Werte zwischen 40 und 90 ℃ eingestellt werden. Du kannst deine Getränke bis zu 12 Stunden lang warmhalten. Du kannst deinen Gewohnheiten entsprechend die Option „Keep warm after pick-up“ oder die Option „Keep warm after boil“ aktivieren

SCR-Schalldämmung Schlafe ganz ungestört
Wenn die Wassertemperatur unter die Warmhaltetemperatur fällt, wird über die SCR-Komponente die stromsparende Aufwärmfunktion aktiviert, um das Wasser geräuschlos warmzuhalten. Du wirst nicht von plötzlichen Aufwärmgeräuschen aus dem Schlaf geschreckt.

Wasser kochen in nur 5 Minuten
Durch den 1.800 W starken Heizring im Kontaktsockel wird das Wasser von unten nach oben gründlich erhitzt. Es kocht in etwa 5 Minuten

Intelligente Steuerung der Wassertemperatur Kein übermäßiges Kochen mehr
Drücke für Mineralwasser oder zum Aufwärmen von Wasser, das nicht vollständig aufgekocht werden muss, die Taste „Keep-warm“. Das Wasser wird dann auf die von dir eingestellte Temperatur erhitzt und warmgehalten, sodass es nicht mehrmals aufgekocht und warmgehalten werden muss.

Thermostat der britischen Marke STRIX
Längere Lebensdauer

Der Thermostat der britischen Marke STRIX im Mi Intelligenter Wasserkocher Pro bietet präzisere Funktionen zur Temperaturregelung, stellt sicher, dass das Wasser vollständig aufgekocht wird, und hat eine Lebensdauer von bis zu 10 Jahren

Hohe Kapazität, damit du die ganze Familie mit heißem Wasser versorgen kannst
Die maximale Kapazität von 1,5 l macht es möglich, dass der Wasserkocher nur einmal aufgefüllt und eingeschaltet werden muss, um mehrere Personen mit heißen Wasser zu versorgen.

Qualitativ hochwertige Innenverkleidung für sichere Wasserqualität
Alle Komponenten, die mit Wasser in Berührung kommen, z. B. die Innenverkleidung und der Deckel, bestehen aus hochwertigem 304 Edelstahl, erfüllen die Lebensmittelsicherheitsstandards und sind rostbeständig, geruchlos und leicht zu reinigen.

Durch das doppelschichtige Design des Wasserkochers wird die Wärme isoliert und die Außenverkleidung des Wasserkocher bleibt kühl
Der Mi Intelligenter Wasserkocher Pro verfügt über ein doppelschichtiges Design mit einem Hohlraum zwischen der Innenverkleidung aus Edelstahl und der Außenverkleidung, um dich vor den hohen Temperaturen im Inneren zu schützen und Verbrennungen auch nach dem Kochen zu verhindern.

Dreifacher Schutz vor StromFür ein sicheres Gefühl
Der Mi Intelligenter Wasserkocher Pro ist mit dreifachem Schutz vor Strom ausgestattet:Nachdem das Wasser vollständig aufgekocht wurde, wird er automatisch ausgeschaltet. Außerdem wird er automatisch ausgeschaltet, wenn kein Wasser im Wasserkocher enthalten ist. Darüber hinaus bietet der speziell entwickelte Stromanschluss einen effektiven Schutz vor Stromschlägen und Kriechstrom.

Innenverkleidung mit einem Durchmesser von 13 cm
Der Ausguss wird mithilfe einer Edelstahl-Dehntechnik in einem Stück gefertigt und kann dadurch nahtlos in die Innenverkleidung des Wasserkochers integriert werden. Der Boden des Wasserkochers ist eben und es gibt keine schwer zugänglichen Stellen, die die Reinigung erschweren. Außerdem ist der Wasserkocher zur unkomplizierten Reinigung mit einem großen Ausguss mit einem Durchmesser von 13 cm versehen.

Zweistufiger Dämpfungsdeckel
Der Deckel wird mit einer zweistufigen Dämpfung geöffnet. Er kann in einem kleineren Winkel geöffnet werden, damit heiße Wassertropfen, die sich am Deckel sammeln, nicht nach außen spritzen. So werden Verbrennungen verhindert. Außerdem kann der Deckel zum Befüllen und zur einfachen Reinigung in einem größeren Winkel geöffnet werden.

Hochpräziser Temperatursensor
Wenn der Sensor erkennt, dass das Wasser die gewünschte Temperatur erreicht hat, wird der Wasserkocher je nach Einstellungen automatisch angehalten oder das Warmhalteprogramm wird aktiviert.

Verstauen des Stromkabels
Der überschüssige Teil des Stromkabels kann im Sockel des Wasserkochers aufgewickelt und verstaut werden, um für mehr Ordnung und einen eleganteren Look zu sorgen – egal, ob der Wasserkocher gerade in Gebrauch ist oder nicht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
204 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
235 mm
Gewicht
1300 g
Energie
Leistung
1800 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Display
LED
Scharnierdeckel
Ja
Deckelöffnung
Knopf
Bluetooth
Ja
Anzeigelicht
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.5 l
Produktfarbe
Weiß
Regelbare Temperatur
Ja
Trockengehschutz
Ja
Anzahl der Temperatureinstellungen
5
Warmhaltefunktion
Ja
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.